Siemens Industry - Socle diazed E33.1POL.63A.encl - 5SF1205

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Socle diazed E33.1POL.63A.encl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bague de calibrage

  • nombre de pôles - 1

  • taille (DIN) - DIII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869006253

Réf. Sonepar

00080900631

Réf. Fournisseur

5SF1205

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

bague de calibrage

nombre de pôles:

1

taille (DIN):

DIII

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

mode de pose:

rail DIN

matériau:

porcelaine

finition avec couvercle:

Non

tension assignée (Ue):

690 V

Socle DIAZED DIII 63A 690V CA 500V CC étrier de serrage / borne à collier