Siemens Industry - SOCLE P. REL., AVEC 3 INV. - LZS:PT78730


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209674837
Réf. Sonepar
00080967483
Réf. Fournisseur
LZS:PT78730
Réf. Commerciale
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
27 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
41.5 mm