Siemens Industry - SOCLE RAL 7035 BLEU/VERT H100 L600 - 8GK99060KK23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SOCLE RAL 7035 BLEU/VERT H100 L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869373287

Réf. Sonepar

00080937441

Réf. Fournisseur

8GK99060KK23

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

autre

ALPHA 630 Universel, socle, bleu vert Basic Plastron démontable, H = 100, l=600