Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SOCLE RAL 7035 BLEU/VERT H100 L900 - 8GK99060KK33

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SOCLE RAL 7035 BLEU/VERT H100 L900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 900 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869373294

Réf. Sonepar

00080937442

Réf. Fournisseur

8GK99060KK33

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

900 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

autre

ALPHA 630 Universel, socle, bleu vert Basic Plastron démontable, H = 100, l=900