Siemens Industry - Socle sect. 14x51.50A.2P - 3NW7121

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Socle sect. 14x51.50A.2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869208770

Réf. Sonepar

00080920877

Réf. Fournisseur

3NW7121

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

SENTRON, Support pour fusible cylindrique, 14x51 mm, 2 points, In : 50A, CA non : 690V