Siemens Industry - Socle sect. 22x58.100A.3P - 3NW7231

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Socle sect. 22x58.100A.3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869208831

Réf. Sonepar

00080920883

Réf. Fournisseur

3NW7231

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

6

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

SENTRON, Support pour fusible cylindrique, 22x58 mm, 3 pôles, In : 100 A, CA non : 690V