Siemens Industry - Socle UNI.T4A 1250A 660V - 3NH7520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - NH4a
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A
finition du cavalier - Non
mécanisme de pivotement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869104416
Réf. Sonepar
00080910441
Réf. Fournisseur
3NH7520
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille (DIN):
NH4a
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
1250 A
finition du cavalier:
Non
mécanisme de pivotement:
Oui
avec contact supplémentaire:
Non
sans halogène:
Oui