Siemens Industry - Socles de fusibles - 5SG6206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - système de rail
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869392424
Réf. Sonepar
00080134418
Réf. Fournisseur
5SG6206
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
système de rail
matériau:
plastique
finition avec couvercle:
Oui