Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Socles de fusibles - 5SG5653

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Socles de fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869303048

Réf. Sonepar

00080930305

Réf. Fournisseur

5SG5653

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

rail DIN

matériau:

porcelaine

finition avec couvercle:

Oui

NEOZED, socle de fusibles, D02, 3 pôles, 63A, Un CA : 400 V, Un CC : 250 V borne d'entrée : borne à collier borne de sortie : borne à collier