Siemens Industry - Socles de fusibles - 5SG1301


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869319186
Réf. Sonepar
00080931918
Réf. Fournisseur
5SG1301
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
1
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
rail DIN
matériau:
plastique
finition avec couvercle:
Oui