Siemens Industry - Socles de fusibles - 5SG5301

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Socles de fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - D01

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869319209

Réf. Sonepar

00080931920

Réf. Fournisseur

5SG5301

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

D01

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

rail DIN

matériau:

plastique

finition avec couvercle:

Oui

NEOZED, socle de fusibles, D01, 3 pôles, 16A, Un CA : 400 V, Un CC : 250 V avec borne à cage double