Siemens Industry - SORTIES TOR SM 1226, F-DQ 2X RELAY - 6ES72266RA320XB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 2
entrées numériques configurables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC S7 1200F
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047623404170
Réf. Sonepar
00080340417
Réf. Fournisseur
6ES72266RA320XB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
2
entrées numériques configurables:
Oui
sorties numériques configurables:
Oui
type de sortie numérique:
relais
tension admissible à la sortie:
5...250 V
type de tension de sortie:
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
70 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
75 mm