Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - SORTIES TOR SM 1226, F-DQ 4X 24VCC - 6ES72266DA320XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SORTIES TOR SM 1226, F-DQ 4X 24VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 4

  • entrées numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4025515082873

Réf. Sonepar

00080508287

Réf. Fournisseur

6ES72266DA320XB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

4

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

0...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

70 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

SIMATIC S7-1200, sortie TOR SM 1226, F-DQ 4x 24V CC 2A, PROFIsafe, largeur de construction 70mm, jusqu'à PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (CEI 61508)