Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SORTIES TOR SM1222, 16DO, 24V CC sink - 6ES72221BH321XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SORTIES TOR  SM1222, 16DO, 24V CC sink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 16

  • sorties numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4034106033408

Réf. Sonepar

00080008451

Réf. Fournisseur

6ES72221BH321XB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

16

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

0.5 A

tension admissible à la sortie:

0...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

0.02...0.35 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

SIMATIC S7-1200 sortie TOR SM 1222, 16 DQ, 24V CC, type m (Sinking Output), transistor NPN 0,5A