Siemens Industry - SPD T2, UC 350/264V a.c., 3+1, RS - 5SD74243

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SPD T2, UC 350/264V a.c., 3+1, RS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • tension nominale AC - 230 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

  • Schéma de liaison IT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869549293

Réf. Sonepar

00080093677

Réf. Fournisseur

5SD74243

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

tension nominale AC:

230 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

-99999 V

tension max de régime permanent:

350 V

tension continue la plus élevée CC:

-99999 V

tension PV max.:

-99999 V

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

315 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

63 A

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

parasurtenseur T2, Un 240/400 V, Uc 350/264 V AC, blocs de protection embrochables circuit 3+1 (TN-S, TT), largeur 49,2 mm