Siemens Industry - ST-H TRANSDUCER - 7ML11000BA30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - fiche
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 300...10000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SITRANS LU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00080033506
Réf. Fournisseur
7ML11000BA30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
fiche
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
300...10000 mm
procédé de réglage:
autre
diamètre du capteur:
82 mm
type de tension:
autre
largeur du capteur:
82 mm
hauteur du capteur:
119 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
standard pour interfaces:
autre
température ambiante:
-20...60 °C
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre