Siemens Industry - STAR-DELTA CON. ASSY., IO-LINK, AC3:75KW - 3RA24458XE321NB3

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur étoile-triangle

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...33 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...33 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 150 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621031323

Réf. Sonepar

00080103266

Réf. Fournisseur

3RA24458XE321NB3

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

contacteur étoile-triangle

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...33 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...33 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

150 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...33 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

75 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

combinaison étoile-triangle avec IO-Link, AC-3, 75 kW/400 V AC/DC 20-33 V taille S3, borne à vis verrouillage électrique et mécanique 3 NO+3 NF, varistance intégrée