Siemens Industry - STTRA PN PN(S6)2,5 10,1KVA UPRI220+ -5%V - 4AP21428CC400HA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
tension primaire 1 - 520...520 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 1000 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869905877
Réf. Sonepar
00080990587
Réf. Fournisseur
4AP21428CC400HA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
tension primaire 1:
520...520 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
1000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
500...500 V
tension primaire 3:
480...480 V
tension primaire 4:
460...460 V
tension primaire 5:
440...440 V
tension primaire 6:
420...420 V
tension primaire 7:
400...400 V
tension primaire 8:
380...380 V
tension primaire 9:
360...360 V
tension primaire 10:
300...300 V
tension secondaire 2:
230...230 V
tension secondaire 3:
-99999...-99999 V
tension secondaire 4:
-99999...-99999 V
tension secondaire 5:
-99999...-99999 V
tension secondaire 6:
-99999...-99999 V
tension secondaire 7:
-99999...-99999 V
tension secondaire 8:
-99999...-99999 V
tension secondaire 9:
-99999...-99999 V
tension secondaire 10:
-99999...-99999 V
type de commutation:
autre
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
5.64 %
matériau du conducteur:
autre
largeur:
219 mm
hauteur:
168 mm
profondeur:
168 mm
indice de protection (IP):
IP00