Siemens Industry - subdivision de colonne - 8PQ30001BA37


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1800 mm
matériau - autre
largeur - -99999 mm
hauteur - 1800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948170717
Réf. Sonepar
00080817071
Réf. Fournisseur
8PQ30001BA37
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1800 mm
matériau:
autre
largeur:
-99999 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre
implantation de cellule jeu de barres principal : aucun H : 1800 mm P : 800 mm