Siemens Industry - subdivision de colonne - 8PQ30001BA31


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1600 mm
matériau - autre
largeur - -99999 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948170724
Réf. Sonepar
00080817072
Réf. Fournisseur
8PQ30001BA31
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1600 mm
matériau:
autre
largeur:
-99999 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
implantation de cellule jeu de barres principal : en haut, H : 1600 mm P : 400 mm