Siemens Industry - subdivision de colonne - 8PQ30001BA34

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - subdivision de colonne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1600 mm

  • matériau - autre

  • largeur - -99999 mm

  • hauteur - 1600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948170748

Réf. Sonepar

00080817074

Réf. Fournisseur

8PQ30001BA34

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1600 mm

matériau:

autre

largeur:

-99999 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

implantation de cellule jeu de barres principal : en haut, H : 1600 mm P : 800 mm