Siemens Industry - SUPP.RACC.CABLE 3WA1116/L800/PLASTRON - 8PQ60005BA76


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - plastique
largeur - 800 mm
hauteur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948182734
Réf. Sonepar
00080818273
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA76
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
plastique
largeur:
800 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
blanc
raccordement du câble 3WA taille 1, montage fixe, débrochable, couvercle : plastron L : 800 mm