Siemens Industry - SUPP.RACC.CABLE WL1116/DEBR./L04/PORTE - 8PQ60005BA80


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 400 mm
hauteur - 425 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948182765
Réf. Sonepar
00080818276
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA80
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
400 mm
hauteur:
425 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
blanc
raccordement du câble 3WA taille 1, 3 ou 4 pôles, débrochable, L : 400 mm