Siemens Industry - SUPP.RACC.CABLE WL1116/DEBR./L06/PORTE - 8PQ60005BA82

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - plastique
largeur - 600 mm
hauteur - 425 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948182789
Réf. Sonepar
00080818278
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA82
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
plastique
largeur:
600 mm
hauteur:
425 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
blanc
raccordement du câble 3WA taille 1, 3 ou 4 pôles, débrochable, L : 600 mm


