Siemens Industry - SUPP.RACC.CABLE WL1116/FIXE/L04/PORTE - 8PQ60005BA78

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SUPP.RACC.CABLE  WL1116/FIXE/L04/PORTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 425 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948182758

Réf. Sonepar

00080818275

Réf. Fournisseur

8PQ60005BA78

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

400 mm

hauteur:

425 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

blanc

raccordement du câble 3WA taille 1, 3 ou 4 pôles, montage fixe, L : 400 mm