Siemens Industry - SUPP.RACC.CABLE WL1340/L1000/PORTE - 8PQ60005BA84

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SUPP.RACC.CABLE  WL1340/L1000/PORTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948182802

Réf. Sonepar

00080819359

Réf. Fournisseur

8PQ60005BA84

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

plastique

largeur:

1000 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

blanc

raccordement du câble 3WA taille 3 (4000 A), 3 ou 4 pôles, montage fixe, débrochable, L : 1000 mm