Siemens Industry - SUPPORT APPAREILLAGE, 1 POLE - 8US16205AK02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SUPPORT APPAREILLAGE, 1 POLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • largeur de l'adaptateur - 18 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869526430

Réf. Sonepar

00080050403

Réf. Fournisseur

8US16205AK02

Réf. Commerciale

Siemens Industry

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

largeur de l'adaptateur:

18 mm

distance de rail:

60 mm

Support d'appareillage, 1 pôle 18 x 160 mm