Siemens Industry - SUPPORT, MODULE LED - 3SU15511AB203AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SUPPORT, MODULE LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621071923

Réf. Sonepar

00080107192

Réf. Fournisseur

3SU15511AB203AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

support, universel, triple plastique/métal, module LED, rouge, AC/DC 24 V, borne à ressort