Siemens Industry - Support pour fusible cylindrique - 3NW76134

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Support pour fusible cylindrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x85 mm

  • tension nominale - 1500 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869502618

Réf. Sonepar

00080035930

Réf. Fournisseur

3NW76134

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x85 mm

tension nominale:

1500 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1.3

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

SENTRON, support pour fusible cylindrique, 10x85 mm, 1 pôle, In : 32 A, Ue CC : 1 500 V, pour Application photovoltaïque