Siemens Industry - Support pour fusible cylindrique - 3NW7431

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Support pour fusible cylindrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - système de rail

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869392394

Réf. Sonepar

00080134402

Réf. Fournisseur

3NW7431

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

système de rail

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1.5

profondeur d'encastrement:

79 mm

indice de protection (IP):

IP20

SENTRON, Support pour fusible cylindrique, 10x38 mm, 3 pôles, In : 32 A, CA non : 690 V CC, pour système de jeu de barres 8US 60mm