Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Support pour fusible cylindrique - 3NW70244

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Support pour fusible cylindrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 1000 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869415994

Réf. Sonepar

00080941599

Réf. Fournisseur

3NW70244

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

1000 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

65 mm

indice de protection (IP):

IP20

SENTRON, support pour fusible cylindrique, 10x38 mm, 2 pôles, In : 25A, Ue CC : 1 000 V, Signalisation par LED pour application photovoltaïque