Siemens Industry - Support pour plastron 3RV - 3RV19234G

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209346512

Réf. Sonepar

00080934651

Réf. Fournisseur

3RV19234G

Marque

Siemens Industry

modèle:

encastré

matériau du boîtier/corps:

autre

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

85 mm

avec couvercle transparent:

Non

support pour plaque frontale Taille S0