Siemens Industry - SUPPORT RACC.FSS WL1116/DEBR./L600/PORTE - 8PQ60005BA52


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - plastique
largeur - 600 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948182338
Réf. Sonepar
00080818233
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA52
Réf. Commerciale
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
plastique
largeur:
600 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
blanc
raccordement de jeux de barres de répartiteurs de terrain 3WA taille 1, débrochable, couvercle : porte de compartiment L : 600 mm