Siemens Industry - SURGE ARR UL T1 3-pol 600Y/347V Wye RS - 5SD74131KU03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 50 kA
tension nominale AC - 347 V
courant de choc de décharge max. (8/20) - 50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624471584
Réf. Sonepar
00080447158
Réf. Fournisseur
5SD74131KU03
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
50 kA
tension nominale AC:
347 V
courant de choc de décharge max. (8/20):
50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20