Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - SURV.COURANT FUITE AV.CONVERT. 3UL23 VIS - 3UG46252CW30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - pour réseaux à courant triphasé

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 30...40000 mA

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Oui

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 30...40000 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209912519

Réf. Sonepar

00080991251

Réf. Fournisseur

3UG46252CW30

Marque

Siemens Industry

fonction:

pour réseaux à courant triphasé

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

30...40000 mA

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Oui

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

30...40000 mA

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

20 s

affichage du courant différentiel:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

91 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

plage de mesure de la tension:

24...240 V

fréquence de fonctionnement nominale:

16...400 Hz

plage de mesure du courant:

10...43000 mA

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...240 V

tension de fonctionnement CC:

24...240 V

! Préavis d'abandon du produit ! le type de successeur préféré : 3UG5625-2CW30 relais de surveillance numérique pour surveillance de courant de défaut (avec transformateur de courant 3UL23) plage de réglage 0,03...40 A séparé pour seuil d'a