Siemens Industry - SURV.COURANT POUR IO-LINK 0.05-10A VIS - 3UG48221AA40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Oui
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.05...10 A
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 0.05...10 A
plage de mesure du courant - 0.05...750 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209895805
Réf. Sonepar
00080989602
Réf. Fournisseur
3UG48221AA40
Marque
Siemens Industry
sous-intensité de courant monophasée possible:
Oui
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
0.05...10 A
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
0.05...10 A
plage de mesure du courant:
0.05...750 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Oui
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
999.9 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
999.9 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
91 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
18...30 V
plage de mesure de la tension:
24...24 V
type de courant:
AC/DC
courant de commutation assigné:
3 A




