Siemens Industry - SURV. DU COUR. S2 BASIC 24 V UC A VIS - 3RR21431AA30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Non
plage de mesure du courant - 8...80 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209936225
Réf. Sonepar
00080036087
Réf. Fournisseur
3RR21431AA30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Non
plage de mesure du courant:
8...80 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Non
fonction fenêtre de courant continu:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
60 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
-99999
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
-99999
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
-99999
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
55 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
112 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V