Siemens Industry - SURV. DU COUR. S2 STD. 24 V UC A VIS - 3RR22431FA30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 8...80 A

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 8...80 A

  • plage de mesure du courant - 8...80 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209936188

Réf. Sonepar

00080036091

Réf. Fournisseur

3RR22431FA30

Marque

Siemens Industry

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Non

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

8...80 A

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

8...80 A

plage de mesure du courant:

8...80 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

sous-intensité de courant triphasée possible:

Oui

surintensité de courant triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

99 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

-99999

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

-99999

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

-99999

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

112 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de courant:

AC

Relais de surveillance, pouvant être monté sur contacteur 3RT2, Taille S2 standard, à réglage numérique Surveillance de courant apparent/actif 8...80 A, 20...400 Hz, Triphasée Alimentation 24 V CA/CC 1 contact inverseur, 1 sortie à semicond