Siemens Industry - SURV. RESEAU POUR IO-LINK 3PHASE+N VIS - 3UG48161AA40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de commutation assigné - 3 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 90...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209895782

Réf. Sonepar

00080989600

Réf. Fournisseur

3UG48161AA40

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

DC

courant de commutation assigné:

3 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

90...400 V

avec pinces amovibles:

Oui

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

999.9 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

999.9 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

102 mm

profondeur:

91 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

!!! Préavis d'abandon du produit !!! le type de successeur préféré : 3UG5816-1AA40 surveillance du réseau triphasé+N relais numérique de surveillance pour tension triphasée avec cond. neutre pour IO-Link AC 50...60 Hz 3 x 160 à 690 V ordre