Siemens Industry - SURV.TENSION POUR IO-LINK 10-600V VIS - 3UG48321AA40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 10...600 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • sous-tension monophasée possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209895829

Réf. Sonepar

00080989630

Réf. Fournisseur

3UG48321AA40

Marque

Siemens Industry

plage de mesure de la tension 1:

10...600 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

valeur de fonctionnement de la tension:

10...600 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

999.9 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

999.9 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

91 mm

! Préavis d'abandon du produit ! le type de successeur préféré : 3UG5842-1AA40 relais de surveillance numérique surveillance de la tension, 22,5 mm pour IO-Link AC/DC 10...600 V sous-tension et surtension hystérésis 0,1 à 300 V retard au dé