Siemens Industry - SURV. VIT. 0.1-2200 RPM 24-240V V. - 3UG46511AW30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation - Oui
fonction surveillance d'arrêt - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209667457
Réf. Sonepar
00080966745
Réf. Fournisseur
3UG46511AW30
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation:
Oui
fonction surveillance d'arrêt:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
avec pinces amovibles:
Oui
évaluation des entrées:
à un canal
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
avec boucle de retour:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
102 mm



