Siemens Industry - SURV. VIT. 0.1-2200 RPM 24V RESS. - 3UG46512AA30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • fonction surveillance de la vitesse de rotation - Oui

  • fonction surveillance d'arrêt - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209667464

Réf. Sonepar

00080966746

Réf. Fournisseur

3UG46512AA30

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

fonction surveillance de la vitesse de rotation:

Oui

fonction surveillance d'arrêt:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

avec pinces amovibles:

Oui

évaluation des entrées:

à un canal

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

avec boucle de retour:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

103 mm

! Préavis d'abandon du produit ! le type de successeur préféré : 3UG5651-2CW30 relais de surveillance numérique surveillance de vitesse de 0,1 à 2200 r/min dépassement haut et dépassement bas tension d'alimentation: 24 V AC/DC AC et DC 50 à