Siemens Industry - SURV.VIT.ROTATION POUR IO-LINK,RESSORT - 3UG48512AA40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • fonction surveillance de la vitesse de rotation - Oui

  • fonction surveillance d'arrêt - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209895911

Réf. Sonepar

00080989706

Réf. Fournisseur

3UG48512AA40

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

fonction surveillance de la vitesse de rotation:

Oui

fonction surveillance d'arrêt:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

avec pinces amovibles:

Oui

fréquence de fonctionnement:

-99999...-99999 Hz

avec boucle de retour:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

103 mm

Relais numérique de surveillance Surveillance de vitesse pour IO-Link de 0.1...2200 tr/min Dépassement haut et dépassement bas Temporisation de démarrage temporisation au déclenchement Hystérésis 0,1 à 99 tr/min 1 contact inverseur, Bornes