Siemens Industry - SURVEILLANCE COURANT P. IO-LINK S0, VIS - 3RR24421AA40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • plage de mesure du courant - 4...40 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209911727

Réf. Sonepar

00080991172

Réf. Fournisseur

3RR24421AA40

Marque

Siemens Industry

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Non

plage de mesure du courant:

4...40 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

sous-intensité de courant triphasée possible:

Oui

surintensité de courant triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

999.9 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

999.9 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

-99999

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

-99999

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

-99999

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

91 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

relais de surveillance du courant pour IO-Link, pouvant être monté sur contacteur 3RT2, Taille S0 Surveillance de courant apparent/actif 4-40 A, 20-400 Hz, Triphasée Tension d'alimentation 24 V CC 1 contact inverseur Surveillance de dépasse