Siemens Industry - Switch discennector with fuses 3KF - 3KF23120MR118AA1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - autre
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869570167
Réf. Sonepar
00080002470
Réf. Fournisseur
3KF23120MR118AA1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
autre
courant permanent nominal (Iu):
125 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP00
avec emplacement pour fusibles:
NH000, NH00
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
55 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
5 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui