Siemens Industry - SWITCH DISCONNECTOR 4 X 2500A W/O HANDLE - 3KA71864AA52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 2500 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624048786
Réf. Sonepar
00080000561
Réf. Fournisseur
3KA71864AA52
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
2500 A
Interrupteur-sectionneur 4x 2500A W SANS POIGNÉE