Siemens Industry - SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 HD 8 NM - 1FK21056AF001MA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 480 V
puissance nominale à fréquence assignée - 0.94 kW
type de tension - AC
indice de protection (IP) - IP64
couple de rotation nominal - 8 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMOTICS S / M
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515675877
Réf. Sonepar
00080567587
Réf. Fournisseur
1FK21056AF001MA0
Marque
Siemens Industry
tension assignée (Ue):
480 V
puissance nominale à fréquence assignée:
0.94 kW
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP64
couple de rotation nominal:
8 Nm


