Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - SYST. ADAPT. DE JEUX DE BARRES - 8US12501AA10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SYST. ADAPT. DE JEUX DE BARRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • largeur de l'adaptateur - 45 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209761308

Réf. Sonepar

00080976130

Réf. Fournisseur

8US12501AA10

Marque

Siemens Industry

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

largeur de l'adaptateur:

45 mm

distance de rail:

60 mm

système de jeu de barres entraxe des barres 60 mm support d'appareillage, largeur: 45 mm épaisseur de barre : 5,10 mm +profil TT sans établissement du contact électrique avec 1 rail support de 35mm, à montage latéral sur adaptateur 8US1211-