Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SYST. ADAPT. DE JEUX DE BARRES - 8US12515NT11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SYST. ADAPT. DE JEUX DE BARRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 32 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 45 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209855687

Réf. Sonepar

00080985844

Réf. Fournisseur

8US12515NT11

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant assigné In:

32 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

45 mm

distance de rail:

60 mm

adaptateur pour appareil S0, 32 A pour système de jeu de barres 60 mm, 45 x 260 mm de long, câbles spéciaux soudés AWG10, 167 mm de long entretoise jointe rail support vissé