Siemens Industry - SYSTEME JEU DE BARRES, ACCES. - 8US19235AA00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant assigné max. - -99999 A
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209659896
Réf. Sonepar
00080965989
Réf. Fournisseur
8US19235AA00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
2
courant assigné max.:
-99999 A
distance de rail:
60 mm
système de jeu de barres, accessoire entraxe des barres 60 mm support de jeux de barres 2 pôles pour barres 12 x 5 (10)-30x 5 (10) fixation à l'extérieur largeur: 20 mm